Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4X25G,T25,9400 Massekabel konfektioniert 200 A Kabellänge 4 m Kabel-Ø 25 mm² K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4X25G,T25,9400 Massekabel konfektioniert 200 A Kabellänge 4 m Kabel-Ø 25 mm² K
4X25G,T25,9400 Massekabel konfektioniert 200 A Kabellänge 4 m Kabel-Ø 25 mm² K
4X25G,T25,9400 Massekabel konfektioniert 200 A Kabellänge 4 m Kabel-Ø 25 mm² K
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237823
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501152652
EAN/GTIN:
     4033072034945
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
Erdklemme
Massekabel konfektioniert 200 A Kabel-L.4m Kabel-D.25mm² KS 25 Erdklemme Gum. bestehend aus gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · mit Schweißkabelstecker Original GIFAS · ErdklemmeWeitere technische Eigenschaften:· Dorn-Ø: 9mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
1501152652
Werksnummer:
1000152652
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
1,360000
Gewicht brutto Kg:
1,360000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
200 A Kabellänge 4 m
Produktart:
Massekabel konfektioniert
Ausfuehrung:
gummiummantelt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 31,14*
€ 43,84*
1 Tag
14
€ 7,99*
ab € 35,45*
€ 47,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAS WELDING
1501152651
ab € 24,57*
Ähnlich
JAS WELDING
1503152660
ab € 34,68*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152653
ab € 46,43*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152657
ab € 60,76*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152654
ab € 28,47*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152655
ab € 37,31*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152656
ab € 54,33*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152658
ab € 71,18*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152659
ab € 90,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.