Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5X16G,T25,9210 Massekabel konfektioniert 150 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 16 mm² K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5X16G,T25,9210 Massekabel konfektioniert 150 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 16 mm² K
5X16G,T25,9210 Massekabel konfektioniert 150 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 16 mm² K
5X16G,T25,9210 Massekabel konfektioniert 150 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 16 mm² K
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237825
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501152654
EAN/GTIN:
     4033072034969
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 5m
Massekabel konfektioniert 150 A Kabel-L.5m Kabel-D.16mm² KS 25 Erdklemme Gum. bestehend aus gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · mit Schweißkabelstecker Original GIFAS · ErdklemmeWeitere technische Eigenschaften:· Dorn-Ø: 9mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
1501152654
Werksnummer:
1000152654
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
73,00
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
200 A Kabellänge 5 m
Produktart:
Massekabel konfektioniert
Ausfuehrung:
gummiummantelt
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 150 a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 28,47*
€ 40,58*
1 Tag
12
€ 7,99*
ab € 32,64*
€ 44,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAS WELDING
1501152651
ab € 24,57*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152652
ab € 31,14*
Ähnlich
JAS WELDING
1503152660
ab € 34,68*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152653
ab € 46,43*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152657
ab € 60,76*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152655
ab € 37,31*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152656
ab € 54,33*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152658
ab € 71,18*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152659
ab € 90,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.