Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4X35G,T50,9610 Massekabel konfektioniert 300 A Kabellänge 4 m Kabel-Ø 35 mm² K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4X35G,T50,9610 Massekabel konfektioniert 300 A Kabellänge 4 m Kabel-Ø 35 mm² K
4X35G,T50,9610 Massekabel konfektioniert 300 A Kabellänge 4 m Kabel-Ø 35 mm² K
4X35G,T50,9610 Massekabel konfektioniert 300 A Kabellänge 4 m Kabel-Ø 35 mm² K
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237824
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501152653
EAN/GTIN:
     4033072034952
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
Erdklemme
Massekabel konfektioniert 300 A Kabel-L.4m Kabel-D.35mm² KS 50 Erdklemme Gum. bestehend aus gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · mit Schweißkabelstecker Original GIFAS · ErdklemmeWeitere technische Eigenschaften:· Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
1501152653
Werksnummer:
1000152653
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
2,020000
Gewicht brutto Kg:
2,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
300 A Kabellänge 4 m
Produktart:
Massekabel konfektioniert
Ausfuehrung:
gummiummantelt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 44,68*
€ 59,99*
1 Tag
10
€ 7,99*
ab € 51,53*
€ 68,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAS WELDING
1501152651
ab € 23,65*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152652
ab € 29,90*
Ähnlich
JAS WELDING
1503152660
ab € 33,10*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152657
ab € 58,14*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152654
ab € 27,36*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152655
ab € 35,78*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152656
ab € 52,76*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152658
ab € 68,12*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152659
ab € 86,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.