Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4X50G,T50,9610 Massekabel konfektioniert 400 A Kabellänge 4 m Kabel-Ø 50 mm² K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4X50G,T50,9610 Massekabel konfektioniert 400 A Kabellänge 4 m Kabel-Ø 50 mm² K
4X50G,T50,9610 Massekabel konfektioniert 400 A Kabellänge 4 m Kabel-Ø 50 mm² K
4X50G,T50,9610 Massekabel konfektioniert 400 A Kabellänge 4 m Kabel-Ø 50 mm² K
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237828
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501152657
EAN/GTIN:
     4033072034990
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 4m 400a
Massekabel konfektioniert 400 A Kabel-L.4m Kabel-D.50mm² KS 50 Erdklemme Gum. bestehend aus gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · mit Schweißkabelstecker Original GIFAS · ErdklemmeWeitere technische Eigenschaften:· Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
1501152657
Werksnummer:
1000152657
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
285,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,610000
Gewicht brutto Kg:
2,610000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Massekabel konfektioniert
Ausfuehrung:
gummiummantelt
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 400a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 60,76*
€ 81,28*
1 Tag
12
€ 7,99*
ab € 69,06*
€ 88,78*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAS WELDING
1501152651
ab € 24,57*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152652
ab € 31,14*
Ähnlich
JAS WELDING
1503152660
ab € 34,68*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152653
ab € 46,43*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152654
ab € 28,47*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152655
ab € 37,31*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152656
ab € 54,33*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152658
ab € 71,18*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152659
ab € 90,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.