Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS B 9000 0402 Schließblech B 9000 Edelstahl Breite 24 x Länge 270 mm käntig DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS B 9000 0402 Schließblech B 9000 Edelstahl Breite 24 x Länge 270 mm käntig DI
BKS B 9000 0402 Schließblech B 9000 Edelstahl Breite 24 x Länge 270 mm käntig DI
BKS B 9000 0402 Schließblech B 9000 Edelstahl Breite 24 x Länge 270 mm käntig DI
Artikel-Nr.:
     1955B-2000243690
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 9000 0402
EAN/GTIN:
     4015540113482
Suchbegriffe:
Fahrrad Rahmenringschloss
Fahrradrahmenschloss
Rahmenschloss
Velorahmenschloss
Schließbl.B 9000 VA B.24xL.270mm ktg.DIN L/R fl. gerades Flachschließblech · für 92 mm Entfernung · für die BKS Serien 18 und 19 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: flach
Weitere Informationen:
eClassID:
23220101
HerstellerNr:
B 9000 0402
Werksnummer:
3000250569
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,128000
Gewicht brutto Kg:
0,128000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schließblech
Ausfuehrung:
DIN links / rechts flach
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 9,17*
1 Tag
32
1
€ 6,95*
ab € 6,82*
€ 9,24*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 6,78*
€ 9,29*
1 Tag
29
8
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,59*
Lager 1955
29
1
€ 5,99*
ab € 8,71*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.