| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000244875 Herst.-Nr.: 5 180744 0 04007 EAN/GTIN: 4015471017880 |
|
|
| | |
| Profilrolle KO 50 ER Band-L.100mm Edel-Stahl Stift-D.10mm SIMONSWERK 2-teilige Profilrolle aus Edelstahl mit Rundkopf · Edelstahlstift und Laufring aus Edelstahl · zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: zum Anschweißen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23249206 | HerstellerNr: | 5 180744 0 04007 | Werksnummer: | 3000253880 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 18,00 | Höhe netto mm: | 18,00 | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Profilrolle | Ausfuehrung: | Stift-Ø 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 11,206* | € 15,496* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 9,2079* | € 16,1679* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,15* | € 20,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,21* | € 22,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,71* | € 25,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|