Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen L297xB148 mm Rettungsweg rechts Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen L297xB148 mm Rettungsweg rechts Folie
Rettungszeichen L297xB148 mm Rettungsweg rechts Folie
Rettungszeichen L297xB148 mm Rettungsweg rechts Folie
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247745
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000277436
EAN/GTIN:
     4054773005034
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
rettungsweg rechts folie
Rettungszeichen BGV A8 L297xB148mm Rettungsweg re.Folie selbstklebende Folie · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 · Rettungsweg rechts
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
3000277436
Werksnummer:
3000277436
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün/weiß
Groesse:
L297xB148 mm
Produktart:
Rettungszeichen
Ausfuehrung:
Folie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
23
10
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 9,34*
6 Tage
23
1
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 14,17*
4 Tage
80
3
€ 7,90*
ab € 10,79*
€ 15,43*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,364*
€ 23,294*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.