Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen BGV A8 L297xB148mm Rettungsweg re.Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3000277436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9007FHL148R
EAN/GTIN:
     4054773005034
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
rettungsweg rechts folie
selbstklebende Folie · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 · Rettungsweg rechts
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Breite:
148 mm
Länge:
297 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Rettungsweg rechts
Norm:
BGV A8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg rechts, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungsschild, Rettungszeichen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
10
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 9,34*
6 Tage
23
1
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 14,17*
4 Tage
80
3
€ 7,90*
ab € 10,79*
€ 15,43*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,364*
€ 23,294*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,294*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,134*
€ 27,529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,664*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,854*
€ 24,816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,174*
€ 24,007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,364*
€ 19,473
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.