| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-292530-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000277436 EAN/GTIN: 4054773005034 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen BGV A8, Rettungsweg rechts, L297xB148 mm, Folie selbstklebende Folie Symbol und Lichtkante langnachleuchtend nach ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 Rettungsweg rechts Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1.00 mm | WIDTH GRO: | 150.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | .013000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,01* | € 9,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,78* | € 14,17* | | | | Lager 4445 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 10,79* | € 15,43* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,364* | € 23,294* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 46,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|