Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnzeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 200mm Explosionsfähige Atmosphäre Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000277674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277674
EAN/GTIN:
     4054773005850
Suchbegriffe:
Warnung vor explosionsfähiger Atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
folie warnung vor explosionsfähiger...
nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre Weitere technische Eigenschaften: · Form: 3-eckig
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Seitenlänge:
200 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Ausführung:
Explosionsfähige Atmosphäre
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
40
10
€ 5,59*
ab € 2,11*
€ 3,00*
3 Tage
42
10
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,08*
6 Tage
57
10
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 3,15*
2 Tage
57
10
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 3,22*
4 Tage
57
10
€ 8,90*
ab € 2,35*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
3000277652
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
3000277673
ab € 1,34*
Ähnlich
k.A.
3000277651
ab € 2,14*
Ähnlich
k.A.
3000277653
ab € 2,14*
Ähnlich
k.A.
3000277650
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.