Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnzeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 200mm Warnung vor Spannung Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000277650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277650
EAN/GTIN:
     4054773005720
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Warnung vor gefährlicher Spannung Weitere technische Eigenschaften: · Form: 3-eckig
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Seitenlänge:
200 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Ausführung:
Warnung vor Spannung
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Schild, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
63
10
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,92*
1 Tag
60
10
€ 5,59*
ab € 1,35*
€ 1,94*
6 Tage
85
10
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 1,99*
2 Tage
85
10
€ 4,99*
ab € 1,47*
€ 2,05*
4 Tage
85
1
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
3000277652
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
3000277674
ab € 2,11*
Ähnlich
k.A.
3000277673
ab € 1,34*
Ähnlich
k.A.
3000277651
ab € 2,14*
Ähnlich
k.A.
3000277653
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.