Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 02.1114 Gewindestück GEKA plus K Messing Innengewinde 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 02.1114 Gewindestück GEKA plus K Messing Innengewinde 1 1/4
GEKA 02.1114 Gewindestück GEKA plus K Messing Innengewinde 1 1/4
GEKA 02.1114 Gewindestück GEKA plus K Messing Innengewinde 1 1/4
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249719
Herst.-Nr.:
     40114 K
EAN/GTIN:
     4015933022308
Suchbegriffe:
Gewindestück
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Gewindestück GEKA plus K MS IG 1 1/4 GEKA Innengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
37110491
HerstellerNr:
40114 K
Werksnummer:
4000351129
Länge netto mm:
37,00
Breite netto mm:
56,00
Höhe netto mm:
56,00
Gewicht netto Kg:
0,134000
Gewicht brutto Kg:
0,134000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gewindestück
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
10
€ 8,90*
ab € 5,28*
€ 5,28*
4 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 5,54*
2 Tage
27
10
€ 5,45*
ab € 4,34*
€ 5,57*
Lager 1955
27
10
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 6,11*
2 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.3118
ab € 3,15*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5205
ab € 0,63*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2110
ab € 2,48*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,71*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1010
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.