| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000351129-NW Herst.-Nr.: 02.1114 EAN/GTIN: 4015933022308 |
| |
|
| | |
| Innengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm Weitere Informationen: | | Klauenweite: | 40 mm | Innengewinde: | 1 1/4 | Marke: | GEKA | Material: | Messing | Innengewinde mm: | 39,59 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, Trinkwasserschlauch, gewindestück innengewinde, gewindestück, karasto gewindestück, Gardena, Geka, Gewindestücke, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,26* | € 5,49* | | | | Lager 89Y5C | | | | 10 | | € 8,90* | ab € 4,32* | € 5,51* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,45* | ab € 4,33* | € 5,55* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 4,48* | € 5,72* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,63* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|