Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHENBERGER 070124X Eckrohrzange 45° SUPER S Gesamtlänge 540 mm Spannweite 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTHENBERGER 070124X Eckrohrzange 45° SUPER S Gesamtlänge 540 mm Spannweite 60 m
ROTHENBERGER 070124X Eckrohrzange 45° SUPER S Gesamtlänge 540 mm Spannweite 60 m
ROTHENBERGER 070124X Eckrohrzange 45° SUPER S Gesamtlänge 540 mm Spannweite 60 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000267033
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070124X
EAN/GTIN:
     4004625701249
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eckrohrzange Super S Gesamt-L.540mm Spann-W.60mm f.Rohre 2 Zoll ROTHENBERGER Halten und Drehen von verschiedensten Rohrarten im Bereich Ø 1/2" bis 3" · selbstklemmend: 3-Punkt-Spannung durch sicheres, festes Greifen und Halten auch bei glatten Rohren · sicheres und rutschfestes Greifen, auch gegen die Drehrichtung durch versetzte
Weitere Informationen:
eClassID:
21040301
HerstellerNr:
070124X
Werksnummer:
4000781034
Länge netto mm:
585,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
2,500000
Gewicht brutto Kg:
2,500000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Gesamtlänge 540 mm Spannweite 60 mm
Produktart:
Eckrohrzange
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 4,79*
ab € 46,56*
€ 55,66*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 46,65*
€ 55,70*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 46,85*
€ 55,97*
€ 4,90*
ab € 47,17*
€ 56,35*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 51,37*
€ 63,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810732
ab € 23,83*
Ähnlich
Rothenberger
070122X
ab € 20,57*
Ähnlich
Rothenberger
070123X
ab € 26,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.