Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kleinteilmagazin
>
Drehständer Schubladenmagazin
>
Artikel
RAACO 137515 Drehturm B680xT680xH1600mm f.Stahlmagazine Serie 900 (leer) dunkel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2000271976
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
137515
EAN/GTIN:
5733439137515
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehturm schubladenmagazin raaco
drehständer schubladenmagazin
Drehturm B680xT680xH1600mm f.Stahlmagazine Ser.900 (leer) blau RAACO Drehturm f.Stahlmagazine Serie 900 (leer) · f.12 Magazine Stahlblech dkl-blau · f.Art.Nr.795686-795688ff. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: f.Stahlmagazine Serie 900 (leer)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
137515
Werksnummer:
4000795691
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
610,00
Höhe netto mm:
205,00
Gewicht netto Kg:
18,020000
Gewicht brutto Kg:
18,020000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B.680xT.680xH.1600mm
Produktart:
Drehturm
Ausfuehrung:
f.Art.Nr.795686-795688ff.
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,09*
€ 282,78*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 237,35*
€ 283,23*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,90*
€ 284,11*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,51*
€ 290,10*
Lager 8760
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,08*
€ 293,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,23*
€ 337,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
raaco 137461 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Blau
Raaco
137461
ab € 48,03*
Zubehör
Raaco Stahl Schubladenmagazin Blau, 18 Einschübe, 417mm x 306mm x 150mm
Raaco
137478
ab € 47,80*
Zubehör
Raaco Stahl Schubladenmagazin Blau, 28 Einschübe, 417mm x 306mm x 150mm
Raaco
137492
ab € 47,72*
Zubehör
Raaco Stahl Schubladenmagazin Blau, 45 Einschübe, 417mm x 306mm x 150mm
Raaco
137454
ab € 47,86*
Zubehör
Raaco Stahl Schubladenmagazin Blau, 6 Einschübe, 417mm x 306mm x 150mm
Raaco
137485
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen