Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUK 490003 Laubsägezwinge Spannweite 50 mm Stärke 4 mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUK 490003 Laubsägezwinge Spannweite 50 mm Stärke 4 mm vernickelt
PUK 490003 Laubsägezwinge Spannweite 50 mm Stärke 4 mm vernickelt
PUK 490003 Laubsägezwinge Spannweite 50 mm Stärke 4 mm vernickelt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000273780
Hersteller:
     PUK
Herst.-Nr.:
     490003
EAN/GTIN:
     4006094240502
Suchbegriffe:
Laubsägezwinge
Laubsägezwinge Spann-W.50mm S.4mm vern. mit Herzringschraube
Weitere Informationen:
eClassID:
21041601
HerstellerNr:
490003
Werksnummer:
4000814030
Länge netto mm:
87,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
14,00
Gewicht netto Kg:
0,088000
Gewicht brutto Kg:
0,088000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Spannweite 50 mm Stärke 4 mm vernickelt
Produktart:
Laubsägezwinge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,54*
€ 2,45*
29 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,47*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 1,63*
€ 2,50*
Lager 1955
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 2,53*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHIESSEL
36300125
ab € 5,49*
Sonstiges
SCHIESSEL
36300132S
ab € 10,98*
Sonstiges
SCHIESSEL
36300500
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.