Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN 1101000 Stechbeitelsatz 6,10,12,16,20,26 mm Weißbuchenheft Ulmer Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIRSCHEN 1101000 Stechbeitelsatz 6,10,12,16,20,26 mm Weißbuchenheft Ulmer Form
KIRSCHEN 1101000 Stechbeitelsatz 6,10,12,16,20,26 mm Weißbuchenheft Ulmer Form
KIRSCHEN 1101000 Stechbeitelsatz 6,10,12,16,20,26 mm Weißbuchenheft Ulmer Form
Artikel-Nr.:
     1955B-2000274467
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1101 HK
EAN/GTIN:
     4016649110655
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitelsatz 6,10,12,16,20,26mm Weißbuchenh.Ulmer Form HO-Kasten DIN 5139 · hoch kohlenstoffhaltiger Werkzeug-Spezialstahl · mit Seitenfasen und abgeflachtem, lackiertem Weißbuchenheft Ulmer Form · mit 2 Stahlzwingen Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Holzkasten · Material: Werkzeug-Spezialstahl Inhalt: je 1 St. Stechbeitel Schneidenbreite 6,10,12,16,20,26 mm Lieferung im Holzkasten
Weitere Informationen:
eClassID:
21040605
HerstellerNr:
1101 HK
Werksnummer:
4000815312
Länge netto mm:
315,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
1,390000
Gewicht brutto Kg:
1,389000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
6,10,12,16,20,26 mm
Produktart:
Werkstatt, Lager
Ausfuehrung:
6-teilig
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 4,90*
ab € 82,01*
€ 95,73*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 91,62*
€ 106,41*
Frei Haus
ab € 91,24*
€ 106,50*
2 Tage
42
€ 5,45*
ab € 92,36*
€ 107,28*
Lager 1955
42
€ 5,99*
ab € 103,99*
€ 123,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,19*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,18*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 24,94*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,64*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,97*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,37*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,00*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,32*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,71*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,06*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.