Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett verleimt, kalkbeständig Holz L280xB140xS13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett verleimt, kalkbeständig Holz L280xB140xS13mm
Reibebrett verleimt, kalkbeständig Holz L280xB140xS13mm
Reibebrett verleimt, kalkbeständig Holz L280xB140xS13mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000274745
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816355
EAN/GTIN:
     4004199514283
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett verleimt,kalkbeständig HO L280xB140xS13mm 7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm stark Weitere technische Eigenschaften: · Material: Holz
Weitere Informationen:
eClassID:
21040604
HerstellerNr:
4000816355
Werksnummer:
4000816355
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
139,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,248000
Gewicht brutto Kg:
0,248000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Reibebrett
Ausfuehrung:
L280xB140xS13mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,49*
€ 6,37*
1
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 6,46*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,50*
5 Tage
186
1
€ 8,90*
ab € 4,77*
€ 6,54*
Lager 1955
186
1
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,16*
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,75*
Ähnlich
k.A.
441428
ab € 2,87*
Ähnlich
k.A.
25 18 32
ab € 6,20*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,30*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 10,04*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.