Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronen Hansa Mehrschicht-Reibebrett 280 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronen Hansa Mehrschicht-Reibebrett 280 x 140 mm
Kronen Hansa Mehrschicht-Reibebrett 280 x 140 mm
Kronen Hansa Mehrschicht-Reibebrett 280 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-331298
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     251428
EAN/GTIN:
     4004199514283
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett, Reibfix-Holz

Aus 7-fach verleimtem Mehrschichtholz , kalkbeständig, verzugsfrei, mit angeschliffenen Kanten und geleimtem sowie geheftetem, ergonomisch geformtem Griff.

Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoff
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Kronen Hansa
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Material:
Holz
Breite:
140 mm
Stärke:
13-20
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Mehrschicht-Reibebrett 280x140mm Kronen-Hansa
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,49*
€ 6,37*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 6,46*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,50*
4 Tage
186
1
€ 8,90*
ab € 4,77*
€ 6,54*
5 Tage
186
1
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,16*
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,75*
Ähnlich
k.A.
441428
ab € 2,87*
Ähnlich
k.A.
25 18 32
ab € 6,20*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,30*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 10,04*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.