Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett verleimt,kalkbeständig HO L280xB140xS13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000816355_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000816355_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000816355-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25 14 28
EAN/GTIN:
     4004199514283
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm stark Weitere technische Eigenschaften: · Material: Holz
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Ausführung:
verleimt, kalkbeständig
Stärke:
13-20 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Putz, Reibebretter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,49*
€ 6,37*
1
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 6,46*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,50*
Lager 89Y5C
186
1
€ 8,90*
ab € 4,77*
€ 6,54*
5 Tage
186
1
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,16*
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,75*
Ähnlich
k.A.
441428
ab € 2,87*
Ähnlich
k.A.
25 18 32
ab € 6,20*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,30*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 10,04*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.