Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000276217 Herst.-Nr.: 4000821698 EAN/GTIN: 4015448504214 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 1-5 Nm Skalenteilung 0,025 Nm PROMAT automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten SkalenwertLieferung mit Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017Weitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: Ja· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040222 | HerstellerNr: | 4000821698 | Werksnummer: | 4000821698 | Länge netto mm: | 239,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,298000 | Gewicht brutto Kg: | 0,298000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 1/4 ? 1 - 5 Nm | Produktart: | Drehmomentschlüssel | Ausfuehrung: | Promat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,73* | € 119,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,25* | € 119,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 98,77* | € 120,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 98,14* | € 123,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 100,65* | € 123,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|