Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 1-5 Nm Skalenteilung 0,025 Nm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000821698
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821698
EAN/GTIN:
     4015448504214
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4 1-5nm
automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert Lieferung mit Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Weitere technische Eigenschaften: · Zertifikat: Ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
1 - 5 Nm
Skalenteilung:
0,025 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
0,75 - 3,7 lbf.ft
Länge:
220 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gesamtlänge:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/4, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
83
Frei Haus
ab € 96,73*
€ 119,04*
2 Tage
100
€ 4,95*
ab € 93,25*
€ 119,04*
3 Tage
111
€ 4,99*
ab € 98,77*
€ 120,92*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 98,14*
€ 123,23*
Lager 4BULW
78
€ 5,59*
ab € 100,65*
€ 123,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821699
ab € 98,48*
Ähnlich
PROMAT
4000821701
ab € 104,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.