Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Drehmomentschlüssel 3/8 " 10 - 50 Nm Skalenteilung 0,25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Drehmomentschlüssel 3/8 " 10 - 50 Nm Skalenteilung 0,25 Nm
PROMAT Drehmomentschlüssel 3/8 " 10 - 50 Nm Skalenteilung 0,25 Nm
PROMAT Drehmomentschlüssel 3/8 " 10 - 50 Nm Skalenteilung 0,25 Nm
PROMAT Drehmomentschlüssel 3/8 " 10 - 50 Nm Skalenteilung 0,25 Nm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000276220
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821701
EAN/GTIN:
     4015448504238
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll 10-50 Nm Skalenteilung 0,25 Nm PROMAT automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten SkalenwertLieferung mit Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017Weitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: Ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21040222
HerstellerNr:
4000821701
Werksnummer:
4000821701
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3/8 ? 10 - 50 Nm
Produktart:
Drehmomentschlüssel
Ausfuehrung:
Promat
Weitere Suchbegriffe: Drehmometer, din 335
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
Frei Haus
ab € 112,88*
€ 112,88*
3 Tage
93
Frei Haus
ab € 100,86*
€ 124,37*
3 Tage
77
Frei Haus
ab € 106,33*
€ 130,18*
2 Tage
103
€ 4,99*
ab € 105,90*
€ 130,30*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 103,63*
€ 130,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821698
ab € 95,01*
Ähnlich
PROMAT
4000821699
ab € 98,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.