Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Innenfeinmessgerät 35-50 mm Messtiefe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Innenfeinmessgerät 35-50 mm Messtiefe 150 mm
PROMAT Innenfeinmessgerät 35-50 mm Messtiefe 150 mm
PROMAT Innenfeinmessgerät 35-50 mm Messtiefe 150 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283224
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851383
EAN/GTIN:
     4015448541134
Suchbegriffe:
Innen-Feinmessgerät
Innenfeinmesser
Innenfeinmessgerät
Spreiztaster
Innenfeinmessgerät 35-50mm Mess-T.150mm PROMAT 2-Punkt-Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung · beweglicher Messbolzen aus Hartmetall · mit Zentrierfuß · mit Messbolzen und Zwischenringen · Messuhr Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Messbolzen: 5 · prüfpflichtig: ja Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
eClassID:
21170310
HerstellerNr:
4000851383
Werksnummer:
4000851383
Länge netto mm:
47,00
Breite netto mm:
34,00
Höhe netto mm:
34,00
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
35-50 mm
Produktart:
Innenfeinmessgerät
Ausfuehrung:
Messtiefe 150 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 70,56*
€ 87,17*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 73,86*
€ 87,71*
1 Tag
9
€ 5,59*
ab € 76,24*
€ 90,29*
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 74,71*
€ 91,13*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 78,47*
€ 92,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851382
ab € 70,30*
Ähnlich
PROMAT
4000851384
ab € 73,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.