Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenfeinmessgerät 35-50mm Mess-T.150mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170049806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851383
EAN/GTIN:
     4015448541134
Suchbegriffe:
Innen-Feinmessgerät
Innenfeinmesser
Innenfeinmessgerät
Spreiztaster

Innenfeinmessgerät 35-50mm Mess-T.150mm PROMAT

2-Punkt-Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung · beweglicher Messbolzen aus Hartmetall · mit Zentrierfuß · mit Messbolzen und Zwischenringen · Messuhr Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Messbolzen: 5 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
35-50 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messtiefe:
150 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Innenschnell-/Feinmessgeraete
Weitere Suchbegriffe: innenfeinmessgerät 35- 50 mm, innen feinmessgerät, Innenfeinmessgeräte, Innenmessgerät, Innenschnellmessgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 73,86*
€ 87,71*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 71,16*
€ 87,79*
1 Tag
9
€ 5,59*
ab € 76,24*
€ 90,29*
6 Tage
13
€ 5,99*
ab € 74,71*
€ 91,13*
Lager 8685
12
Frei Haus
ab € 78,47*
€ 92,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851382
ab € 70,90*
Ähnlich
PROMAT
4000851384
ab € 74,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.