Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1208380 Kabeltrommel Garant 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 290 mm 3 Schut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1208380 Kabeltrommel Garant 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 290 mm 3 Schut
BRENNENSTUHL 1208380 Kabeltrommel Garant 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 290 mm 3 Schut
BRENNENSTUHL 1208380 Kabeltrommel Garant 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 290 mm 3 Schut
Artikel-Nr.:
     1955B-2000289359
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1208380
EAN/GTIN:
     4007123021581
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel Garant 40m H07RN-F 3x1,5mm² 290mm 3 Schutzkon.steckd. spritzwassergeschützt · aus Spezialkunststoff · stabiles, verzinktes Tragegestell · innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Auf
Weitere Informationen:
eClassID:
27142602
HerstellerNr:
1208380
Werksnummer:
4000873366
Länge netto mm:
369,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
195,00
Gewicht netto Kg:
7,840000
Gewicht brutto Kg:
7,410000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm²
Produktart:
Kabeltrommel
Ausfuehrung:
290 mm 3 Schutzkontaktsteckdosen
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 54,423*
€ 66,9173*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 57,04*
€ 67,78*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,87*
€ 67,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,80*
€ 69,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 58,99*
€ 69,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.