Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel L.40m 3x1,5m m2 H07RN-F Trommelkörper aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Primary Image
Artikel-Nr.:
     260W-671715
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1208380
EAN/GTIN:
     4007123021581
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1208380, IP44 · aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell · ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen · 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln · Überhitzungsschutz · Kontroll-Leuchten bei Überhitzung und Überlastung · Neoprenkabel H07RN-F · zum ständigen Einsatz im Freien zugelassen, Fabrikat: Brennenstuhl
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7669 GRAMM
Leitungsquerschnitt mm²:
3 x 1,5
Trommel-Ø mm:
290
Kabelqualität:
H07RN-F
Schutzart:
IP44
Länge m:
40
Material:
Breflex-Spezialkunststoff
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 54,423*
€ 66,9173*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 57,04*
€ 67,78*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,87*
€ 67,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,80*
€ 69,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 58,99*
€ 69,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.