Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1208380 Herst.-Nr.: 1208380 EAN/GTIN: 4007123021581 |
| |
|
| | |
| Die Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit 40m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- Schutzart IP44
- Kabellänge 40m
- Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5
- Kabelqualität Gummi-Neopren
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 290 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, brennenstuhl® kabeltrommel kunststoff 40m, schlauch trommel, schlauchabroller 40m, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 40m, kabelrolle 40m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 40m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 40m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 40m, kabeltrommel blau, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, brennenstuhl garant, kabeltrommel für draußen, kabeltrommel 3fach |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 54,453* | € 66,7973* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,07* | € 67,66* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,31* | € 67,82* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 58,75* | € 69,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 58,47* | € 69,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|