Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Garant IP44 3-fach 40m H07RN-F 3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel Garant IP44 3-fach 40m H07RN-F 3G1,5
Kabeltrommel Garant IP44 3-fach 40m H07RN-F 3G1,5
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1208380
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1208380
EAN/GTIN:
     4007123021581
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
  • Mit Bretec Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten
  • Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
  • Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
  • 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
  • Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Bruttogewicht:
7.807 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Kabelbezeichnung:
H07RN-F 3G1,5
Kabellänge:
40 m
Kabelqualität:
Baustelle
Kabeltyp:
Kabeltrommel
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Metall/Kunststoff
Schutzklasse:
IP44
Trommeldurchmesser:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, brennenstuhl® kabeltrommel kunststoff 40m, schlauch trommel, schlauchabroller 40m, Baustellenkabel, Kabelbox, Stromkabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Verteilerkabel
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 54,453*
€ 66,7973*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 57,07*
€ 67,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,31*
€ 67,82*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,75*
€ 69,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 58,47*
€ 69,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.