Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 27,kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 27,kornblau
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 27,kornblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-903417
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     121027
EAN/GTIN:
     4030913121277
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose BW 290 g

Ausführung:
• Verstellbare Seitenschlitze
• Hochgezogenes Rückenteil
• Elastisches Zwischenteil
• Sicherheitsschnallen an den Trägern
• Latz-, Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam canvas kornblau, maler latzhose, arbeitslatzhosen blau, 100, 290, 41680127, Baumwolle, Latzhose, Planam, Zusatzfassung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 22,16*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 22,53*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,86*
€ 24,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,88*
€ 25,58*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,15*
€ 26,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 225,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0121050
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0121054
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 19,67*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.