Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 290 Bundjacke 0614, khaki, Gr. 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 290 0614024 Gr.24 Bundjacke khaki
Planam MG 290 0614024 Gr.24 Bundjacke khaki
Planam MG 290 0614024 Gr.24 Bundjacke khaki
Artikel-Nr.:
     4012-1218874
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     614024
EAN/GTIN:
     4030913614243
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Mit der Bundjacke sind Sie gut gekleidet. Fünf eingearbeitete Taschen bieten viel Stauraum für große und kleine Arbeitsutensilien.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
24
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundjacken
Artikelbezeichnung:
Bundjacke
Farbe:
khaki
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>60 % Baumwolle, 40 % Polyester<br />Diagonal-Köper   (ca. 290 g/m²)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
MG 290
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 Einschubtaschen
Produktmerkmal 2:
2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
Produktmerkmal 3:
Innentasche
Produktmerkmal 4:
verdeckte Knopfleiste
Produktmerkmal 5:
Ärmelbündchen
Produktmerkmal 6:
Golffalte im Rücken
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,73 kg
Körpergröße:
168 cm
Brustumfang:
96 cm
Bundumfang:
88 cm
Schrittlänge:
74 cm
vordere Ärmellänge:
44 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,30*
€ 30,42*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,47*
€ 31,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,45*
€ 31,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,53*
€ 32,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,81*
€ 33,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0610024
ab € 21,84*
Ähnlich
Planam
0611024
ab € 21,70*
Ähnlich
Planam
0612024
ab € 21,85*
Ähnlich
Planam
0614025
ab € 21,80*
Ähnlich
Planam
0614026
ab € 21,84*
Ähnlich
Planam
0614027
ab € 21,77*
Ähnlich
Planam
0614028
ab € 21,90*
Ähnlich
Planam
0614029
ab € 21,74*
Ähnlich
Planam
0614042
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
0614044
ab € 21,73*
Ähnlich
Planam
0614046
ab € 21,84*
Ähnlich
Planam
0614048
ab € 21,84*
Ähnlich
Planam
0614050
ab € 21,71*
Ähnlich
Planam
0614052
ab € 21,91*
Ähnlich
Planam
0614054
ab € 21,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.