Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke MG 290 khaki Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0614
Planam 0614
Artikel-Nr.:
     2627A-4705061424
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     614024
EAN/GTIN:
     4030913614243
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Immer schön sauber bleiben

  • 2 Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Rückenteil mit Golffalten

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
24
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,30*
€ 30,42*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,47*
€ 31,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,45*
€ 31,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,53*
€ 32,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,81*
€ 33,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0610024
ab € 21,84*
Ähnlich
Planam
0611024
ab € 21,70*
Ähnlich
Planam
0612024
ab € 21,85*
Ähnlich
Planam
0614025
ab € 21,80*
Ähnlich
Planam
0614026
ab € 21,84*
Ähnlich
Planam
0614027
ab € 21,77*
Ähnlich
Planam
0614028
ab € 21,90*
Ähnlich
Planam
0614029
ab € 21,74*
Ähnlich
Planam
0614042
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
0614044
ab € 21,73*
Ähnlich
Planam
0614046
ab € 21,84*
Ähnlich
Planam
0614048
ab € 21,84*
Ähnlich
Planam
0614050
ab € 21,71*
Ähnlich
Planam
0614052
ab € 21,91*
Ähnlich
Planam
0614054
ab € 21,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.