Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2064044 Gr.S Regenhose uni orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2064044 Gr.S Regenhose uni orange
Planam Warnschutz 2064044 Gr.S Regenhose uni orange
Planam Warnschutz 2064044 Gr.S Regenhose uni orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470326
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2064044
EAN/GTIN:
     4030913880914
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bundhose
PLANAM Regen Hose, uni orange, Größe: S (2064044)

Die optimale Ergänzung zur Jacke!

Warnschutz
Wasserdicht durch PU beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Hosenschlitz mit 2 Druckknöpfen, Gummizug im Bund.
EN 471 1-2, EN 343 3-1
Material:
100 % Polyester
PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
max. 25 Wäschen
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
2064044
Werksnummer:
2064044
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
1,050000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
S
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,24*
€ 20,93*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,86*
€ 20,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 21,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 21,50*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,94*
€ 22,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2065044
ab € 14,63*
Ähnlich
Planam
2064052
ab € 14,64*
Ähnlich
Planam
2064048
ab € 14,67*
Ähnlich
Planam
2064056
ab € 14,69*
Ähnlich
Planam
2064060
ab € 14,68*
Ähnlich
Planam
2064064
ab € 16,12*
Ähnlich
Planam
2064068
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.