Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenhose Nr.2064 Gr.S uni orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1248266
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2064044
EAN/GTIN:
     4030913880914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Warnschutz Regenhose uni orange S. Im Team unschlagbar. Gemeinsam mit der PLANAM Warn-/Wetterschutz Regenjacke bietet die Regenhose Ihnen den absoluten Schutz vor Dauerregen und lässt Sie auch bei schlechter Sicht strahlen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 140g/m² · Geschlecht: Herrenbekleidung · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
uni orange
Größe:
S
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 1, EN 343 3-2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,88*
€ 20,96*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 21,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 21,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,94*
€ 22,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,08*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2065044
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
2064052
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
2064048
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
2064056
ab € 14,98*
Ähnlich
Planam
2064060
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
2064064
ab € 16,46*
Ähnlich
Planam
2064068
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.