Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Regen-Bundhose uni orange Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2064
Planam 2064
Artikel-Nr.:
     2627A-4705206444
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2064044
EAN/GTIN:
     4030913880914
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose

Die optimale Ergänzung zur Jacke!

  • wasserdicht durch PU beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Hosenschlitz mit 2 Druckknöpfen
  • Gummizug im Bund

Material

  • 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
uni orange
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, planam bundhose orange, bundhose canvas, bundhose, planam, regenhose, regenbundhose, regenanzug, warnschutzkleidung, warnschutzhose, warnschutzregenhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,88*
€ 20,96*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 21,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 21,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,94*
€ 22,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,08*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2065044
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
2064052
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
2064048
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
2064056
ab € 14,98*
Ähnlich
Planam
2064060
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
2064064
ab € 16,46*
Ähnlich
Planam
2064068
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.