Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Sicherheitsstiefel Juist Größe 47 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 Pull-Up Le


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PROMAT Sicherheitsstiefel Juist Größe 47 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 Pull-Up Le
PROMAT Sicherheitsstiefel Juist Größe 47 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 Pull-Up Le
PROMAT Sicherheitsstiefel Juist Größe 47 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 Pull-Up Le
PROMAT Sicherheitsstiefel Juist Größe 47 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 Pull-Up Le
Artikel-Nr.:
     1955B-2001059445
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4720000627
EAN/GTIN:
     4015448671060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Juist Gr.47 schwarz Pull-Up Leder/karschiertes Leder nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Safe & Flex® Plus Zwischensohle · atmun
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
4720000627
Werksnummer:
4720000627
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,640000
Gewicht brutto Kg:
1,640000
Ursprungsland:
TN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 47 schwarz
Produktart:
Stiefel
Ausfuehrung:
Pull-Up Leder/karschiertes Leder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 45,02*
€ 57,22*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 49,44*
€ 61,92*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 49,46*
€ 61,98*
€ 5,95*
ab € 48,75*
€ 62,57*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 51,13*
€ 65,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,55*
€ 78,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,16*
€ 75,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,24*
€ 72,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,24*
€ 71,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,92*
€ 66,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,13*
€ 60,84
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 51,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000619
ab € 44,64*
Ähnlich
PROMAT
4720000620
ab € 45,17*
Ähnlich
PROMAT
4720000621
ab € 45,13*
Ähnlich
PROMAT
4720000622
ab € 45,20*
Ähnlich
PROMAT
4720000623
ab € 44,95*
Ähnlich
PROMAT
4720000624
ab € 45,18*
Ähnlich
PROMAT
4720000625
ab € 45,31*
Ähnlich
PROMAT
4720000626
ab € 45,35*
Ähnlich
k.A.
4720000628
ab € 44,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.