Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Juist Gr.47 schwarz Pull-Up Leder/karschiertes Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-995144
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448671060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Safe & Flex® Plus Zwischensohle · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · metallfrei · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
47
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
PROMAT
Ausführung:
metallfrei
Material:
Pull-Up Leder/karschiertes Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel 47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, NOW, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 45,02*
€ 57,22*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 49,44*
€ 61,92*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 49,46*
€ 61,98*
€ 5,95*
ab € 48,75*
€ 62,57*
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 51,13*
€ 65,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,22*
€ 68,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,39*
€ 67,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,59*
€ 64,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,47*
€ 63,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,38*
€ 59,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,02*
€ 53,57
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 45,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000619
ab € 44,64*
Ähnlich
PROMAT
4720000620
ab € 45,17*
Ähnlich
PROMAT
4720000621
ab € 45,13*
Ähnlich
PROMAT
4720000622
ab € 45,20*
Ähnlich
PROMAT
4720000623
ab € 44,95*
Ähnlich
PROMAT
4720000624
ab € 45,18*
Ähnlich
PROMAT
4720000625
ab € 45,31*
Ähnlich
PROMAT
4720000626
ab € 45,35*
Ähnlich
k.A.
4720000628
ab € 44,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.