| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001059580 Herst.-Nr.: 1706-9 EAN/GTIN: 4005781170696 |
| | |
|
| | |
| Handschuhe Griffy Gr.9 rot/naturfarben Ziegennappaleder/Interlock auf SB-Karte nach EN 388 · Kat. II · Material: robustes und geschmeidiges Ziegennappaleder · mit rotem Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · ausgesuchte Lederqualitäten · erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl · zertifiziert nach OEKO-TEX LEATHER STANDARD · paarweise an SB-Karte · Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werkzeughandling Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Stulpe mit Klettverschluss · Norm: EN 388 auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011201 | HerstellerNr: | 1706-9 | Werksnummer: | 4000371102 | Länge netto mm: | 150,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,072000 | Ursprungsland: | PK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur | Groesse: | Größe 9 rot/naturfarben | Produktart: | Handschuhe | Ausfuehrung: | EN 388 PSA-Kategorie II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh leder gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,82* | € 6,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 4,82* | € 6,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 4,95* | € 7,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 4,95* | € 7,18* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 5,03* | € 7,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,515* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|