Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRICOFLEX 155249 Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Innen-Ø 13 mm Wandstärk


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TRICOFLEX 155249 Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Innen-Ø 13 mm Wandstärk
TRICOFLEX 155249 Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Innen-Ø 13 mm Wandstärk
TRICOFLEX 155249 Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Innen-Ø 13 mm Wandstärk
Artikel-Nr.:
     1955B-2001078704
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     155249
EAN/GTIN:
     3506111552492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Trinkwasserschlauch
Wasserschlauch
Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus ID 13mm Wandst.3,5mm Rl. mehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich · mit Polyestergewebe und einer Polyethylen-Innenseele · blaue Decke · KTW A und DVGW-W270-geprüft · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C/D (VO 10/2011-konform) · zugelassen auch für Milch, Prüfbericht KIWA-21-DW-10090-1 (03/2023) des Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C Einsatzbereiche: Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, Trinkwasserversorgung bei Messen, Kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich, Lebensmittelindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,161kg/m · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
eClassID:
37110101
HerstellerNr:
155249
Werksnummer:
4566600161
Länge netto mm:
570,00
Breite netto mm:
8,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Produktart:
Trinkwasserschlauch
Ausfuehrung:
Länge 50 m
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,36*
4 Tage
450
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,44*
2 Tage
800
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 2,85*
€ 3,45*
Lager 1955
850
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 3,51*
2 Tage
420
50
pro Meter
€ 5,59*
ab € 2,97*
€ 3,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 175,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.3118
ab € 3,15*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1822
ab € 4,59*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2110
ab € 2,49*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.1110
ab € 2,48*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1818
ab € 4,17*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
23.1890.9
ab € 46,23*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
23.1850
ab € 34,94*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,70*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1010
ab € 7,79*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1812
ab € 7,69*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46.1825.9
ab € 4,86*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1815
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.