| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001091061 Herst.-Nr.: MGL.STAR.S10 EAN/GTIN: 4016673009727 |
| | |
|
| | |
| 2K-Cyanacrylatklebstoff MD CA-Star 10g transp.Doppelspritze MARSTON zum Kleben und Reparieren · anwendbar auf den meisten Kunststoffen, Holz, Metalle, Aluminium und porösen Oberflächen · thixotrope Konsistenz für Anwendungen über Kopf und senkrechten Flächen · Spaltüberbrückung bis zu 6 mm · temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C - kurzzeitig bis +120 °C · gute Medienbeständigkeit · Set beinhaltet 3 Mischdüsen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23330105 | HerstellerNr: | MGL.STAR.S10 | Werksnummer: | 4000353975 | Länge netto mm: | 155,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | Ursprungsland: | EC | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | transparent | Groesse: | 10 g | Produktart: | 2k-Klebstoff |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, gewebekleber |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,07* | € 13,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,18* | € 13,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,46* | € 13,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,68* | € 13,69* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,92* | € 14,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|