Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

217.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217.00
217.00
217.00
217.00
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553944
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
217.00
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115000
Werksnummer:
115000 R
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
732,00
Höhe netto mm:
54100,00
Gewicht netto Kg:
7,480000
Länge brutto mm:
100,00
Breite brutto mm:
732,00
Höhe brutto mm:
54100,00
Gewicht brutto Kg:
7,480000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 166,38*
€ 191,81*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 169,37*
€ 193,53*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 166,03*
€ 195,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,81*
€ 199,35*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19.004,16*
€ 19.578,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.578,60*
€ 23.298,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.289,24*
€ 22.954,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.004,16*
€ 22.614,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
175210 R220
ab € 113,22*
Ähnlich
REMS
043054
ab € 33,95*
Ähnlich
REMS
045159
ab € 8,86*
Ähnlich
REMS
090015 R
ab € 16,14*
Ähnlich
REMS
091072
ab € 59,66*
Ähnlich
REMS
091073
ab € 59,15*
Ähnlich
REMS
115604
ab € 409,94*
Ähnlich
REMS
115611
ab € 2.771,13*
Ähnlich
REMS
115661 R
ab € 106,45*
Ähnlich
REMS
115667 R
ab € 55,41*
Ähnlich
REMS
115677 R
ab € 41,69*
Ähnlich
REMS
115703 R
ab € 58,72*
Ähnlich
REMS
115747 R
ab € 57,45*
Ähnlich
REMS
115810 R220
ab € 1.718,31*
Ähnlich
REMS
115900 R220
ab € 513,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.