Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 578380 Presszange Mini U 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578380 Presszange Mini U 25
REMS 578380 Presszange Mini U 25
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557054
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
REMS Presszange Mini U 25 (578380)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578380
Werksnummer:
578380
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
1,230000
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
95,00
Höhe brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
1,230000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
Weitere Suchbegriffe: pressbacken 25mm, rohr presszange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,81*
€ 140,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,22*
€ 142,69*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,75*
€ 151,66*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 126,57*
€ 153,44*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 134,20*
€ 160,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
578310
ab € 88,44*
Zubehör
REMS
578312
ab € 88,75*
Zubehör
REMS
578316
ab € 88,29*
Zubehör
REMS
578318
ab € 88,57*
Zubehör
REMS
578342
ab € 115,11*
Zubehör
REMS
578344
ab € 116,35*
Zubehör
REMS
578346
ab € 114,74*
Zubehör
REMS
578348
ab € 114,85*
Zubehör
REMS
578350
ab € 114,55*
Zubehör
REMS
578354
ab € 115,25*
Zubehör
REMS
578356
ab € 114,91*
Zubehör
REMS
578360
ab € 115,80*
Zubehör
REMS
578364
ab € 112,36*
Zubehör
REMS
578390
ab € 88,85*
Zubehör
REMS
578434
ab € 122,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.