Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERDI D122N Bandeisenschere D122N Gesamtlänge 225 mm Kapazität 0,6 x 25 mm rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERDI D122N Bandeisenschere D122N Gesamtlänge 225 mm Kapazität 0,6 x 25 mm rechts
ERDI D122N Bandeisenschere D122N Gesamtlänge 225 mm Kapazität 0,6 x 25 mm rechts
Artikel-Nr.:
     1955B-2001662681
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D122N
EAN/GTIN:
     4010220020616
Suchbegriffe:
Bandeisenschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Bandeisenschere D122N Gesamt-L.225mm Kap.0,6x25mm re.ERDI Scherenkopf aus Qualitätsstahl · Niederhalter verhindert das Hochschnellen der Bandenden · leichtes Einschieben des flachen Unterteils unter das Kistenband · Griffe lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Griff: lackiert · Modell: D122N
Weitere Informationen:
eClassID:
21040601
HerstellerNr:
D122N
Werksnummer:
4000811008
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Gesamtlänge 225 mm
Produktart:
Bandeisenschere
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 15,35*
€ 19,37*
2 Tage
44
1
€ 4,99*
ab € 15,57*
€ 19,47*
Lager 1955
51
1
€ 5,99*
ab € 15,53*
€ 19,93*
1
€ 7,95*
ab € 15,82*
€ 20,28*
1
€ 4,90*
ab € 15,86*
€ 20,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D146-200
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.