Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Bandeisenschere links 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Bandeisenschere links 25 mm
BESSEY Bandeisenschere links 25 mm
BESSEY Bandeisenschere links 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-126747
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     4010220020616
EAN/GTIN:
     4010220020616
Suchbegriffe:
Bandeisenschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Bandeisenschere Nr. D122N

Aus Qualitätsstahl (HRC 54) geschmiedet, das besonders flache Unterteil kann leicht unter das Kistenband geschoben werden, der Niederhalter verhindert das senkrechte Hochschnellen der Bandenden, mit Feder und Abgleitschutz, Schenkel mit PVC überzogen. Schneidleistung: bis max. 0,6 mm Stärke und bis 25 mm Bandbreite.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
225
Material:
Stahl
Gewicht:
400
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneideart:
gerade
Hebelübersetzung:
Nein
Öffnungsfeder:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
lackiert
Verzahnung:
Nein
Schneidenlänge:
31 mm
Hersteller:
BESSEY
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 15,35*
€ 19,37*
2 Tage
44
1
€ 4,99*
ab € 15,57*
€ 19,47*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 15,53*
€ 19,93*
1
€ 7,95*
ab € 15,82*
€ 20,28*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,86*
€ 20,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D146-200
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.