Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Trennscheibe D125x1mm gerade INOX / Stahl / Stein Bohrung 22,23 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PROMAT Trennscheibe D125x1mm gerade INOX / Stahl / Stein Bohrung 22,23 mm
PROMAT Trennscheibe D125x1mm gerade INOX / Stahl / Stein Bohrung 22,23 mm
PROMAT Trennscheibe D125x1mm gerade INOX / Stahl / Stein Bohrung 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001662728
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841050
EAN/GTIN:
     4015448682615
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe D125x1mm ger.STA/STE Bohr.22,23mm PROMAT Metall und Stein · universell einsetzbar · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
eClassID:
21011315
HerstellerNr:
4000841050
Werksnummer:
4000841050
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D125x1mm gerade
Produktart:
Trennscheibe
Ausfuehrung:
Bohrung 22,23 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
562
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,73*
2 Tage
29
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,14*
€ 17,94*
4 Tage
30
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 12,95*
€ 18,30*
Lager 1955
33
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,42*
€ 18,66*
1 Tag
23
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 13,19*
€ 18,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841047
ab € 0,53*
Ähnlich
PROMAT
4000841048
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000841049
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.