Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe D125x1mm ger.STA/STE Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-115948
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841050
EAN/GTIN:
     4015448682615
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Metall und Stein · universell einsetzbar · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahl / Stein
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 125x1, metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
562
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,73*
Lager 4757
29
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,14*
€ 17,94*
4 Tage
30
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 12,95*
€ 18,30*
6 Tage
33
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,42*
€ 18,66*
1 Tag
23
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 13,19*
€ 18,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4856* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841047
ab € 0,53*
Ähnlich
PROMAT
4000841048
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000841049
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.