Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe D125x1mm ger.STA/STE Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000841050
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841050
EAN/GTIN:
     4015448682615
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Metall und Stein · universell einsetzbar · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahl / Stein
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe promat 125x1,0x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2418
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,72*
2 Tage
116
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,19*
€ 17,06*
4 Tage
129
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 12,95*
€ 17,98*
5 Tage
129
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,43*
€ 18,26*
Lager 4BULW
90
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 13,17*
€ 18,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841047
ab € 0,53*
Ähnlich
PROMAT
4000841048
ab € 0,53*
Ähnlich
PROMAT
4000841049
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.