Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695303 Herst.-Nr.: FMHT0-70813 EAN/GTIN: 3253560708139 |
| |
|
| | |
| Stanley FMHT0-70813 Duo-Kraftkombinationszange FatMax Duo-Kraftkombinationszange FatMax Produktstärken:|Duo-Kraftzangen|Doppelgelenk erzielt bis zu 41 % mehr Kraftübertragung|Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort|Wärmebehandelte Grundierung der Backen für erhöhte Stärke|Geschmiedeter Carbon-Stahl für eine erhöhte Langlebigkeit|Erhältlich als Duo-Kraftvornschneider, Duo-Kraftseitenschneider, Duo-Kraftkombinationszange und Duo-Kraftlangbeckzange Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-38-09 | HerstellerNr: | FMHT0-70813 | Werksnummer: | FMHT0-70813 | Länge netto mm: | 0,28 | Breite netto mm: | 0,09 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,398000 | Gewicht brutto Kg: | 0,394000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,50* | € 19,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,08* | € 20,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,21* | € 20,34* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,25* | € 21,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,88* | € 21,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|