Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX Duo-Kraftvornschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX Duo-Kraftvornschneider
Stanley FATMAX Duo-Kraftvornschneider
Stanley FATMAX Duo-Kraftvornschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87591492
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-71851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profil-Verbundzange
Profilverbundzange
Profilzange
Verbundzange
Wärmebehandelte Grundierung der Klauen für erhöhte Stärke Geschmiedeter Carbon-Stahl für eine erhöhte Langlebigkeit Doppelgelenk bringt bis zu 41% mehr Kraftübertragung In 4 Varianten erhältlich: Seitenschneider, Kombinationszange, Vornschneider & Langbeckzange Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Vornschneider
Material
Karbonstahl
Handgrifffarbe
Grau, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT0-70813
ab € 13,52*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-70812
ab € 14,14*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-70814
ab € 14,08*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-72415
ab € 34,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.