| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695439 Herst.-Nr.: STHT1-05868 EAN/GTIN: 3253561058684 |
| |
|
| | |
| Stanley STHT1-05868 Plattentraeger m. Tragegriff, Paar Plattenträger mit Tragegriff paarweise erhältlich Produktstärken:|Zum Transport von Trockenbauwänden und Platten|Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort|Paarweise erhältlich Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-05-04 | HerstellerNr: | STHT1-05868 | Werksnummer: | STHT1-05868 | Länge netto mm: | 0,15 | Breite netto mm: | 0,07 | Höhe netto mm: | 0,19 | Gewicht netto Kg: | 1,047000 | Gewicht brutto Kg: | 1,048000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,60* | € 32,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,29* | € 32,69* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,60* | € 35,10* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 27,83* | € 36,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,11* | € 37,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|